Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lama per seghetto alternativo per metallo una stella Per lamiere spesse
Passo della dentatura ottimizzato per un taglio pulito ad es. di lamiere spesse.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale per tagli diritti
- Passo dentatura progressivo fine da 1,9 a 2,3 mm per il taglio, ad esempio, di lamiere spesse con uno spessore del materiale da 2,5 a 6 mm
- Per l'uso con seghetti alternativi compatibili con supporto codolo a T
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione.
- Lame per seghetto alternativo per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame del seghetto.
Refrigerante
Olio da taglio e foratura, trementina, petrolio o miscela di petrolio e trementina, acqua (attenzione: evitare il contatto con parti elettriche)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.