Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Graffetta fissacavo W- KBB 935 plus Per DIGA® CS-2 POWER e DIGA® CS-3
Graffetta fissacavo singola o doppia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio rapido, economico ed esteticamente gradevole
- Fissaggio rapido e semplice di cavi su pareti, pavimenti e su controsoffitti
- Riposizionamento semplice e rapido grazie al meccanismo di chiusura automatico
- Minimo ingombro di spazio grazie alla sua forma ultra piatta
- Resistenza alle temperature: da -30° a +80°C
- Privo di siliconi ed alogeni
- Da utilizzare con i chiodi per DIGA: NG CS-2/3-HFB, art. n. 0864 950 227-0864 950 238 e art. n. 0864 953 227-0864 953 238
- La lunghezza del chiodo da utilizzare dipende dalla consistenza della superficie
Con omologazione ETA-18/0957 in combinazione con chiodi conformi a ETA-12/0452
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Superfici adatte: Substrato in calcestruzzo (calcestruzzo standard ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in conformità alla normativa DIN EN 206, mattoni pieni (VZ), mattoni pieni in arenaria calcarea (KSV) e acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.