Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah
Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 e 24 V
Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti
Rilevamento automatico della batteria e della tensione della batteria
Caricabatterie compatto e robusto, con alloggiamento con piastra in acciaio resistente allo sporco, che può essere installato anche a parete utilizzando un foro sulla parte inferiore
Tecnologia del convertitore multi-risonanza per l'uso quotidiano in officine professionali
Funzionamento intuitivo con display grafico touch di facile utilizzo
Carica le batterie con una tensione residua di > 1.5 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e 3.0 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 24 V
Modalità di desolfatazione refresh per il ripristino delle batterie parzialmente solfatate
Protezione contro
- Cortocircuito
- Inversione di polarità
- Sovratensione
- Scintille (sistema anti-scintille)
- Surriscaldamento dei componenti elettronici interni
La programmazione di manutenzione e aggiornamento può essere eseguita tramite interfaccia USB
La base pieghevole consente di inclinare il dispositivo, per una migliore visualizzazione del display
Con morsetti della batteria completamente isolati
Officina
- Assistenza clienti/ricarica batterie per batterie da 12 V e 24 V (consultare la tabella tipi di batteria). In modalità di carica, il caricabatteria fornisce alla batteria 14,8 V per 12 V fino a 120 A o 29,2 V per 24 V fino a 60 A
- Ricarica continua (alimentazione) senza picchi di tensione durante le operazioni di diagnosi e/o aggiornamento software centraline veicoli
- Diagnostica - stabilizza batterie di bordo da 12 o 24 V durante le operazioni di diagnosi veicolo
- Sostituzione della batteria - assicura un'alimentazione di bordo stabile (alimentazione esterna/supporto) durante la sostituzione della batteria con 13,0 V per 12 V e 26,0 V per 24 V per evitare la perdita di informazioni memorizzate
Showroom e consegna del veicolo - carica di mantenimento
Fornisce alla batteria 14,4 V, fino a 120 A e garantisce una tensione di bordo affidabile per dimostrare tutte le caratteristiche del veicolo
Stoccaggio - carica di mantenimento
Carica della batteria prima della vendita della batteria o per l'uso in officina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.