Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 1
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 2
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 3
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 4
Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie, 12/24 V-120 A, 20-1500 Ah

Dispositivo multifunzione per il supporto dell'impianto elettrico del veicolo, nonché per la carica di batterie di avviamento e ricarica senza scollegamento dall'impianto elettrico del veicolo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Adatto per veicoli con batterie al litio e al piombo-acido da 12 e 24 V


Ad esempio: Motocicli, autovetture, furgoni, macchine agricole, mezzi di soccorso, macchine da cantiere, mezzi pesanti



Rilevamento automatico della batteria e della tensione della batteria



Caricabatterie compatto e robusto, con alloggiamento con piastra in acciaio resistente allo sporco, che può essere installato anche a parete utilizzando un foro sulla parte inferiore



Tecnologia del convertitore multi-risonanza per l'uso quotidiano in officine professionali



Funzionamento intuitivo con display grafico touch di facile utilizzo



Carica le batterie con una tensione residua di > 1.5 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 12 V e 3.0 V per la tensione dell'impianto elettrico del veicolo a 24 V



Modalità di desolfatazione refresh per il ripristino delle batterie parzialmente solfatate



Protezione contro


  • Cortocircuito

  • Inversione di polarità

  • Sovratensione

  • Scintille (sistema anti-scintille)

  • Surriscaldamento dei componenti elettronici interni


La programmazione di manutenzione e aggiornamento può essere eseguita tramite interfaccia USB



La base pieghevole consente di inclinare il dispositivo, per una migliore visualizzazione del display



Con morsetti della batteria completamente isolati