Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia utensili elettrici per il taglio dell'acciaio, 51 pezzi
Fornito con una potente smerigliatrice angolare da 2200 W e 50 dischi da taglio Speed
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
• Design potente, robusto e ottimizzato da 2200 W, prezzo conveniente
• Funzione di avviamento graduale per la sicurezza dell'utente e una maggiore durata dell'utensile elettrico
• Robusto alloggiamento in alluminio per una maggiore durata e spazi ristretti
• Cuffia di protezione a regolazione rapida per il rilascio della protezione del disco senza utensili
Disco da taglio Speed per acciaio, diametro 230 mm
• Tempi di taglio molto rapidi
• Estremamente sottile per tagli precisi, quasi privi di bave e graffi (superfici di taglio molto pulite e fredde)
• Molto facile da usare, per un lavoro semplice e veloce
Spegnere prima di eseguire la manutenzione: Assicurarsi sempre che l'utensile sia spento o che il blocco batteria sia stato rimosso prima di eseguire qualsiasi intervento di ispezione, manutenzione o sostituzione dell'accessorio.
Attrezzatura di sicurezza essenziale: Quando si utilizza questo utensile elettrico, la protezione del disco deve essere installata correttamente e gli occhiali di protezione devono essere sempre indossati.
Presa e base sicure: Tenere sempre saldamente l'utensile elettrico con entrambe le mani e mantenere una base stabile e bilanciata durante l'uso. Ciò garantisce un controllo ottimale e riduce il rischio di incidenti.
Disco da taglio Speed per acciaio, diametro 230 mm
Stoccaggio: Asciutto, a una temperatura ambiente di 20°C
Indossare sempre un abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre una cuffia di protezione adeguata durante il taglio.
Lavorare solo con dischi integri.
Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumenta il rischio di rottura!
Assicurare la corretta pressione di contatto.
Serrare sempre i dischi da taglio (design dritto) con l'anello metallico verso l'utensile elettrico.
Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso allegate.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.