Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Valigia utensili per foratura Plus Quadro-L
Fornito con un martello tassellatore leggero con energia di impatto di 2,5 J, 22 punte a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L, 2 scalpelli a punta Plus e 2 scalpelli piatti Plus
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L H26-MLS CLASSIC
- Energia di impatto massima: 2,25 J
- Diametro foro max (calcestruzzo): 26 mm
- Peso utensile elettrico: 2,8 kg
Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L
- Grazie alla geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, la testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), l'elemento in carburo monopezzo e il design Peak (diam. 22-32 mm)
- Gli smussi di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta a forare si inceppi o si scentri quando colpisce, ad esempio, le armature.
- Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nei design Speed e Heavy Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm
- Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm
- La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.
- L'estremità sferica del gambo e la zona di transizione (transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicurano un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.
- Indicatori per la valutazione della precisione delle dimensioni dei fori di ancoraggio
- Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Scalpello a punta Plus
- Tasso di rimozione del materiale superiore del 20%
- Circa 10% di durata in più grazie al minore utilizzo dello scalpello
- Meno interruzioni del lavoro grazie alla sostanziale riduzione degli inceppamenti
- Auto-affilatura automatica
Scalpello piatto Plus
- Tasso di rimozione del materiale superiore del 10%
- Circa 15 % di durata in più grazie al minore utilizzo dello scalpello
- Meno interruzioni del lavoro grazie alla sostanziale riduzione degli inceppamenti
- Auto-affilatura automatica
Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-LL
I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.
Se occorre utilizzare punte a forare lunghe, eseguire un preforo con una punta a forare corta dello stesso diametro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.