Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Valigia utensili per foratura Plus Quadro-L

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia utensili per foratura Plus Quadro-L

Fornito con un martello tassellatore leggero con energia di impatto di 2,5 J, 22 punte a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L, 2 scalpelli a punta Plus e 2 scalpelli piatti Plus

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L H26-MLS CLASSIC


  • Energia di impatto massima: 2,25 J

  • Diametro foro max (calcestruzzo): 26 mm

  • Peso utensile elettrico: 2,8 kg


Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L


  • Grazie alla geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, la testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), l'elemento in carburo monopezzo e il design Peak (diam. 22-32 mm)

  • Gli smussi di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta a forare si inceppi o si scentri quando colpisce, ad esempio, le armature.

  • Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nei design Speed e Heavy Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm

  • Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm

  • La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.

  • L'estremità sferica del gambo e la zona di transizione (transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicurano un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.

  • Indicatori per la valutazione della precisione delle dimensioni dei fori di ancoraggio

  • Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile


Scalpello a punta Plus


  • Tasso di rimozione del materiale superiore del 20%

  • Circa 10% di durata in più grazie al minore utilizzo dello scalpello

  • Meno interruzioni del lavoro grazie alla sostanziale riduzione degli inceppamenti

  • Auto-affilatura automatica


Scalpello piatto Plus


  • Tasso di rimozione del materiale superiore del 10%

  • Circa 15 % di durata in più grazie al minore utilizzo dello scalpello

  • Meno interruzioni del lavoro grazie alla sostanziale riduzione degli inceppamenti

  • Auto-affilatura automatica
Indicazione

Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-LL


I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.


Se occorre utilizzare punte a forare lunghe, eseguire un preforo con una punta a forare corta dello stesso diametro.