Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Kit contenente i prodotti base per la lavorazione del tubo Prineto Stabil
Contenuto:
- Tubo Stabil 16 preisolato (isolazione da 6 mm) 100 m
- Boccola di bloccaggio per tubo Stabil 16 100 pz
- Gomito a 90° femmina 16 x Rp 1/2” 30 pz
- Gomito a 90° maschio 16 x R 1/2” 30 pz
- Raccordo a “T” 16 x 16 16 20 pz
- Terminale diritto maschio 16 x R 1/2” 20 pz
- Attrezzatura manuale KSZ Stabil 14-20 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.