Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set Top 3 combo pack 18 V ABS/AWS/ABH 18 COMPACT M-CUBE®
Set Top 3 combo pack 18 V ABS/AWS/ABH 18 COMPACT M-CUBE<SUP>®</SUP>  - 1
Set Top 3 combo pack 18 V ABS/AWS/ABH 18 COMPACT M-CUBE<SUP>®</SUP>  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set Top 3 combo pack 18 V ABS/AWS/ABH 18 COMPACT M-CUBE®

Pratico pacchetto combinato COMPACT per l'uso quotidiano nei cantieri edili, costituito dai primi tre prodotti della serie M-CUBE® da 18 V. Sviluppati da Würth per soddisfare i requisiti del settore.
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
Cod. art. Numero UI
Prezzo/UI
5701419009
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
Tutte le unità hanno un monitoraggio continuo del motore e una lunga durata di vita del motore:


  • La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.

  • Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico.


ABS 18 COMPACT


Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino Röhm in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in carburo metallico.



ABH 18 COMPACT


Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura anti-vibrazione.



AWS 18 COMPACT


Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo presente" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore.