Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento kit di montaggio O-ring 8 pz in valigetta 4.4.1.
Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
- Per la realizzazione rapida e semplice di O-ring
- NBR è una designazione chimica: gomma nitrilica butadiene (marchi commerciali, ad. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: da -30 °C a +100 °C
- Resistenza alle seguenti sostanze: olio, benzina, grasso, idrocarburi alifatici (propano, butano, oli minerali), acidi diluiti e alcali
La norma DIN ISO 3302-1, classe di tolleranza E1 si applica alla tolleranza dimensionale
Cantieri navali, ingegneria meccanica, trasporto merci, officine di riparazione veicoli, officine di riparazione macchine agricole e motocicli, società di trasporti pubblici ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.