Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set completo PinPuller® Power
Il set completo PinPuller® Power è completamente accessoriato e contiene gli attrezzi più importanti per la riparazione post-incidente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per uso universale
Varie possibilità di applicazione:
Estrattore a massa battente, barra di trazione e accessorio di trazione per la dima (lama)
Rapido e semplice
Elettrodo a trazione unico per portare alla forma iniziale i parafanghi.
Assortimento ottimale
Il kit contiene gli utensili essenziali per le riparazioni su vetture incidentate
Economico ed efficiente
La dima permette la riaffilatura rapida e precisa degli elettrodi a trazione.
Contenuto: 16 pezzi
- 1 blocchetto a 15 elettrodi, 2 file, lineare
- 1 blocchetto a 29 elettrodi, 2 file, lineare
- 1 blocchetto a 27 elettrodi, 2 file, lineare
- 1 traversa per trazione blocchetti a 2 file
- 1 blocchetto a 10 elettrodi, 1 fila, lineare
- 1 blocchetto a 20 elettrodi, 1 fila, lineare
- 1 traversa per trazione blocchetti a 1 fila
- 1 golfare femmina, M14
- 1 elettrodo in rame
- 1 cacciavite corto, 1,2 x 6,5 mm
- 1 dima con 2 piastre forate
- 1 chiave inclinata, misura 6 mm
- 1 lima da 150 mm
- 1 manico per lima
- 1 punta per tracciare
- 20 elettrodi di ricambio con molle
Per rimuovere le ammaccature da carrozzerie in lamiera di acciaio, su superfici piane e, in particolare, su parafanghi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.