Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di verniciatura WCS
Kit di contenitori per verniciatura a spruzzo WCS per una verniciatura facile, rapida e comoda
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Contenitori con scala graduata per preparare e conservare le vernici
- Facilità di installazione
- Componenti in materiale plastico ad alta resistenza e di alta qualità
Facile da collegare a vari tipi di pistole per vernici spray grazie all'ampia gamma di adattatori
La confezione singola contiene:
Un contenitore rigido, un collare ad anello, 50 rivestimenti, 50 coperchi, 20 fermi
1) Coperchio in materiale plastico rigido di alta qualità
- Contenitore rigido riutilizzabile con scala graduata
- Elevata resistenza alle cadute e agli urti accidentali
- Filtro interno a rete da 190 micron o 125 micron per un'erogazione uniforme e omogenea della vernice
- Attacco rapido e semplice a un'ampia gamma di adattatori per ogni tipo di pistola
2) Collare ad anello con semplice chiusura ermetica per un montaggio rapido e pratico del kit
3) Rivestimento in materiale plastico semirigido per un'eccellente flessibilità e una migliore erogazione della vernice
4) Contenitore rigido riutilizzabile con scala graduata
- Scala di miscelazione di facile lettura (2:1:1, 3:1:1, 4:1:1, 5:1:1, 5:3:1 e 6:1:1, 7:1:1)
- Materiale plastico in polipropilene per un'elevata resistenza e rigidità


Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.