Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spatola per sigillanti Uni
Spatola per sigillanti Uni - 1
Spatola per sigillanti Uni - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spatola per sigillanti Uni

3 pezzi. Forma sottile e flessibile.

  • Materiale: Plastica
  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 95 mm
  • Larghezza: 5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. In dotazione Materiale Colore Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0891184003
Angle 5, 6, 8, 10, 90°; radius 3 Plastica Rosso 95 mm
0891184004
Radii 4, 6, 8, 10, 12, 14 Plastica Rosso 95 mm
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
Pratici set


  • Vaste possibilità di utilizzo

  • Lavorazione flessibile

  • Applicazione precisa in una vasta gamma di utilizzi


Forma maneggevole


  • Ideale anche per punti difficilmente raggiungibili

  • Semplice utilizzo


Crea sigillature ottimali in tutte le situazioni



Superficie del giunto ottimale