Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit adesivo per cristalli/parabrezza Ultimate, cartuccia da 310 ml
Adesivo monocomponente di alta qualità per tutti i tipi di veicoli che può essere utilizzato in quasi tutte le stagioni
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
Utilizzabile tutto l'anno
- 1 ora di tempo di fermo con airbag a una temperatura ambiente da -10°C a +35°C
- Vedere la scheda tecnica per i tempi di fermo dei veicoli più grandi
Modulo alto
Adesivo per cristalli per rafforzare il veicolo
Adatto per antenne, non conduttivo
Previene la corrosione da contatto
Adatto per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio, magnesio e ibride (ad es. Audi A8, Jaguar XJ ecc.)
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo confermato da crash test e certificazione TÜV in conformità con FMVSS208/212
- Soddisfa i requisiti dei produttori delle attrezzature originali (costruttori dei veicoli)
È tassativo utilizzare il detergente attivo Würth e Würth Varioprimer nella preparazione delle superfici. I prodotti devono essere controllati per assicurarsi che non siano scaduti prima di essere utilizzati. Applicare l'adesivo accompagnando la pistola in verticale, partendo dal centro nella parte inferiore del cristallo. Non posizionare il veicolo sul ponte sollevatore. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. È necessario osservare i tempi di applicazione e di fermo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Cartuccia da 310 ml particolarmente adatta per i vetri di ricambio delle auto
Quando si applica il materiale, assicurarsi che l'ambiente di lavoro sia pulito. È fondamentale utilizzare il prodotto con i componenti del sistema Würth in dotazione per garantire un lavoro corretto e impeccabile. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione.
Applicare Varioprimer a tutte le superfici appena verniciate. Prima di applicare il Varioprimer, lasciare che la vernice si indurisca completamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.