Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set di adesivi per cristalli EXPERT, 5 pezzi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set di adesivi per cristalli EXPERT, 5 pezzi

Set di adesivi per cristalli ad alta modularità, non conduttivi e monocomponenti facili da spremere

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 5 PZ
  • Base chimica: Poliuretano 1K con asciugatura a contatto con l'umidità dell'aria
  • Colore: Nero
  • Densità: 1,18 g/cm³
  • Temperatura di lavorazione min/max: 10 a 40 °C
  • Tempo di fermo ( con airbag): 2 h
  • Tempo di fermo (senza airbag): 1 h
  • Condizioni tempo di fermo: a 23°C e 50% di umidità relativa
  • Condizioni per tempo di apertura max: 20 min / a 23°C e 50% di umidità
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 15 Mesi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.