Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dispositivo anticaduta adatto ad interventi temporanei per lavori in quota fornito in comoda sacca
Contenuto del kit:
Dispositivo anticaduta
- dispositivo anticaduta mobile in salita e/o in discesa
- il pulsante integrato agisce come posizionatore o normale bloccante in quanto l'attrezzo scorre solo veso l'alto
- dotato di 1 moschettone Auto Block
- utilizzabile su funi Ø 10-11-12 mm
- realizzato in acciaio inox e alluminio di alta qualità
- peso 420 g
- conforme alla EN 353-2; EN 12841 A/B
- DPI di categoria III
Fettuccia d’ancoraggio
- nastro tessile in poliammide ad anello chiuso
- lunghezza 1,80 m ; larghezza 25 mm
- carico di rottura 3500 daN
- conforme alla EN 354; EN 795/B
- DPI di categoria III
Fune semistatica bianca
- moschettone harness Auto Block ad un capo della fune
- lunghezza 15 m
- Ø 11 mm
- carico di rottura 2500 daN
- conforme alla EN 354
- DPI di categoria III
Da utilizzare solo con il moschettone in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.