Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto del kit:
Fune statica
- Moschettoni in alluminio incorporati
- Lunghezza: 1,65 m
- ø: 11 mm
Conforme alla EN: 354 / 362
Dispositivo anticaduta Back-up
- Dispositivo di arresto caduta mobile
- Il sistema agisce come posizionatore e bloccante
- Dotato di un moschettone twist lock
- Bloccaggio automatico in caso di caduta
- Utilizzare solo con il moschettone in dotazione
Materiale: Alluminio
Conforme alla EN: 353-2, 12841 A/B
Assorbitore di energia
- Moschettone trilock
- Estensione max. dell'assorbitore: 1,4 m
- Lunghezza: 30 cm
Conforme alla EN: 355 / 362
Numero componenti: 3
Peso prodotto: 1,1 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.