Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit radiatore attacco ferro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit radiatore attacco ferro

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 4 PZ
  • Temperatura di esercizio max: 120 °C
  • Pressione d'esercizio max: 10 bar
  • Peso prodotto (per pezzo): 840 g
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Temperatura di esercizio max Pressione d'esercizio max Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0878900138
4 PZ 120 °C 10 bar 840 g
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
Composto da:


Valvola termostatizzabile a squadra


  • Con filetto attacco 1/2" femmina per tubo ferro, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio conico, corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, cappuccio di protezione in ABS bianco, guarnizioni in EPDM, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55%

Detentore a squadra


  • Con filetto attacco 1/2" femmina per tubo ferro, filetto attacco al radiatore 1/2" maschio conico, corpo in ottone nichelato, guarnizioni e O-ring in EPDM, cappuccio in ABS bianco

Testa termostatica


  • Con comando e sensore a espansione di liquido incorporati, possibilità di blocco e limitazione della regolazione, installabile su valvole termostatizzabili con filetto M30 x 1,5, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica, idonea per agevolazioni fiscali del 55%

Fascetta antifurto testa termostatica