Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento levabolli PER PORTIERE E PARAFANGHI, 6 PZ
Per riparare ammaccature causate da grandine e/urti accidentali sulla carrozzeria delle auto senza dover ricorrere alla verniciatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I levabolli ripristinano la forma originale della lamiera applicando pressione tramite rotazione
- In acciaio armonico con impugnatura rivestita in PVC
- Completo di cuneo e pannello di protezione per poter accedere facilmente e con sicurezza alle parti interne della portiere
Contenuto:
- Utensile levabolli punta angolata diametro 8 mm. lungh.325 mm, 1 pz
- Utensile levabolli punta angolata diametro 8 mm. lungh.480 mm, 1 pz
- Utensile levabolli punta angolata diametro 10 mm. lungh.730 mm, 1 pz
- Utensile levabolli ad uncino diametro 7mm. lungh.380 mm, 1 pz
- Cuneo per portiera lunghezza 177 mm, 1 pz
- Pannello di protezione vetro 420 X 245 mm, 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.