Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni
Per lo smontaggio e il montaggio di cuscinetti ruota grandi con diametro da 85 mm a 99 mm e per l'installazione del mozzo ruota direttamente sul veicolo o utilizzando una pressa da officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ampia copertura di mercato e tipologie grazie ai diversi elementi di pressione e boccole
- Installazione senza danni grazie al design dei componenti dell'utensile speciale
- La regolazione esatta al diametro interno ed esterno del cuscinetto è possibile grazie all'elemento di pressione in tre pezzi.
Contenuto:
- 1 boccola a pressione con finestra di controllo cadauno con ∅ interni 95 e 100 mm
- 1 piastra a gradini per boccola a pressione ∅ 95 e 100 mm
- 1 boccola di centraggio cadauno con ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm
- 1 pressore per boccola di centraggio per presse da officina, ∅ 43 mm
- 1 piastra di pressione cadauno con ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
- Installazione del cuscinetto = pressione sull'anello esterno del cuscinetto
- Installazione del mozzo = pressione sull'anello interno del cuscinetto
Ideale per cuscinetti ruota e mozzi su veicoli che vanno da automobili grandi a furgoni e per uso universale con presse da officina per cuscinetti silent/boccole/manicotti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.