Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di boccole di riduzione 3 pezzi per asta del pistone per martinetto di trasmissione
Consente l'uso degli accessori di sollevatori per fossa Würth con sollevatori per fossa di diversi produttori.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Essendo in plastica non c'è pericolo che viene danneggiato l'asta del pistone.
Contenuto:
- Riduttore, misura 1: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 25 mm, lunghezza 50 mm
- Riduttore, misura 2: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 30 mm, lunghezza 50 mm
- Riduttore, misura 3: Con Ø esterno di 40 mm per aste del pistone di Ø 35 mm, lunghezza 50 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.