Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit bulloni di sicurezza per vetture MODELLO C
Kit composto da 4 bulloni, speciale bussola per avvitamento, cappucci di copertura e relativo applicatore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bulloni con speciale profile antifurto e rondelle sottotesta premontate
- Filetto M12 x 1,25-6g x 16 mm, lunghezza gambo 24,5 mm
- Bussola speciale per avvitamento con chiave 17 mm
- Cappucci di copertura in acciaio inox
- Applicatore per cappucci in plastica
- Specifico per nuovi modelli Citroën e Peugeot
ATTENZIONE!
Da non utilizzare con avvitatore a impulsi!
Rispettare la coppia di serraggio prescritta dalla casa. Per M12 = 110 Nm
Prima di sostituire i bulloni originali assicurarsi che la lunghezza del gambo sia uguale onde evitare possibili malfunzionamenti
Sostituire un solo bullone antifurto per ruota
Conservare sempre i bulloni originali nella scatola
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.