Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento bussole a spirale doppio
Con speciale profilo a spirale che permette di sbloccare e svitare colonette ruote e dadi stondati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bussole doppie: profilo a 6 spirali su un lato e a 12 spirali sull’altro per poter adattarsi meglio al grado di danneggiamento
La prolunga può essere inserita in entrambi i lati e si aggancia al centro della bussola
Idoneo anche per svitare colonnette antifurto con profilo tondo
In acciaio al cromo, superficie fosfatata
Fornito in cassetta metallica con inserto portautensili in gommaspugna
Contenuto
- Bussola a spirale doppia /mis.17 mm
- Bussola a spirale doppia /mis. 19 mm
- Bussola a spirale doppia /mis. 21 mm
- Prolunga
Per svitare viti con profilo stondato o rovinato
Per svitare viti antifurto con profilo esterno tondo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.