Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento cacciavite a cricchetto con impugnatura a pistola 37 pezzi
Completo degli inserti e delle bussole più utilizzate, raccordi e prolunghe varie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impugnatura a pistola 2C ergonomica per un comfort di lavoro ottimale
Può essere usato come un cacciavite standard in posizione dritta o come cacciavite a pistola in posizione a 60° grazie al manico regolabile.
Con luce a Led integrata
Garantisce un'area di lavoro sempre ben illuminata. La luce illumina direttamente la vite.
Cricchetto ad alte prestazioni
- Nessun bisogno di dover riafferrare la presa: ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio
- A 45 denti per una tenuta fino a 40 Nm
Ampia gamma di inserti e bussole più utilizzate, raccordi e prolunghe varie
Contiene prolunghe e raccordi lunghi e corti per qualsiasi applicazione e un ulteriore magnete telescopico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.