Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set misurazione di sicurezza Settore automobilistico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Contenuto:


  • Cavi di misurazione da 4mm, materiale isolante silicone, I = 1 m; sezione 1,0 mm²; corrente nominale 19 A; temperatura d'esercizio da -80°C a +150°C. Con spine di sicurezza, un lato diritto, l'altro angolare.

  • Morsetti a delfino di sicurezza, completamente isolati

  • Punte di sicurezza amovibili, in acciaio inossidabile, punta rigida, con calotta di sicurezza della punta per misurazioni su piedini singoli di circuiti integrati (IC) (griglia 2,54 mm)

  • Puntale di sicurezza a griffe robuste, isolamento esterno. Corrente e tensione max: 16 A/1000 V CAT III

  • Forniti in coppia: uno rosso e uno nero