Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di montaggio TIOMOS M0
Cerniere da 125° per porte con spessore da 6 a 10 mm
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
Angolo di apertura 125°
Preforatura non più necessaria
- Montaggio esclusivamente con viti
Regolazione 3D
Sormonto porta fino a 25 mm
Compatibile con tutte le basi di montaggio Tiomos
Disponibile in 3 versioni:
- Con ammortizzatore integrato (regolabile in 3 modi)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza chiusura automatica (senza molla)
Contenuto del kit:
- Cerniere Tiomos M0, 125°, 2 pezzi
- Basi di montaggio a croce 1 D H00 con viti Euro, 2 pezzi
- Taccuino e matita Grass
- 4 viti
- 4 prese d'espansione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.