Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ante con battuta
La brillante cinematica permette di aprire le ante dei mobili con una facilità assoluta fino a 110°
Taglio a 45°su 4 lati
La prima cerniera per ante tagliate a 45° con ammortizzatore integrato e regolabile
Angolo di apertura 110°
Sormonto fino a 25 mm
Profondità tazza di soli 9 mm
Da avvitare
Compatibile con tutta la gamma di basette Tiomos
Con o senza ammortizzatore e versione libera
Contenuto Kit:
- cerniere Tiomos M9 110° 2 pz
- basi a croce 1 D H00 con viti Euro 2 pz
- dima per cerniere Tiomos 1 pz
- blocco e matita GRASS
La moderna cerniera Tiomos M9 è adatta ad ante particolarmente sottili, a partire da 12 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.