Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema ante a scomparsa EXEDRA
Sistema Exedra ante a scomparsa ammortizzate con movimenti di rientro laterale e Smove
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Parzialmente assemblato
- Peso massimo per singola anta: 30 kg (uniformemente distribuito) e 40 kg per ante con 5 cerniere e larghezza massima di 750 mm
- Ammortizzato in apertura e chiusura
- cerniere ad inserimento rapido
- Regolazioni accessibili dal fronte del mobile
- Rallentatore magnetico lineare
- Installazione con clips per facilitare l’inserimento e l’estrazione del meccanismo
- Scorrimento su cuscinetti
- Regolazione dell’anta: verticale, orizzontale, frontale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.