Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola rinforzati, attacco 3/4 pollice e 1 pollice 16 pz
Comprende 13 inserti con attacco esagonale da 22 mm per uso universale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per impieghi pesanti
Inserti in acciaio al cromo-molibdeno bronzato
Fornitura:
- 1 pz ciascuno dei profili TX: TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- 1 pz ciascuno a esagono incassato delle misure 17/19/22/24 mm
- 1 pz ciascuno dei profili E: E18/E20/E22/E24
- 1 portainserti ciascuno con attacco da 3/4" e 1"
- 1 chiave a brugola
Anche per l'utilizzo con chiavi ad impulso pneumatiche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.