Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz - 1
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz - 2
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz - 3
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz - 4
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz - 5
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz - 6
Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola rinforzate 1/2" 3 pz

Serie composta da bussole rinforzate misure 17/19/21 con anello di rinforzo integrato per una maggiore durata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Attacco:
  • foro per spina di bloccaggio e scanalatura per O-ring

  • Geometria: lunga


Lunga durata


Anello di rinforzo per assicurare una durata almeno doppia rispetto a quella delle chiavi a bussola rinforzate standard per cerchi in lega.



Manicotto in plastica sostituibile


Rivestimento in plastica per proteggere i cerchi in alluminio



Chiavi a bussola con codice cromatico


Per identificare più facilmente la misura richiesta con conseguente risparmio di tempo.