Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna
Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna - 1
Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna - 2
Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna

Per DIGA WO-1/34

  • Materiale chiodo: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo
  • Tipo testa vite: Testa semicircolare
  • Diametro testa: 7,2 mm
  • Contenitore: Cartuccia
  • Contenuto: 80 ml

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza chiodo Diametro albero Versione Numero chiodi Numero UI
Prezzo/UI
0864930275
75 mm 2,8 mm Liscio e rivestito in resina 3000 PZ
3000 pz.
0864930265
65 mm 2,8 mm Liscio e rivestito in resina 3000 PZ
3000 pz.
0864930280
80 mm 2,8 mm Liscio e rivestito in resina 2000 PZ
2000 pz.
0864930350
50 mm 2,8 mm Scanalato e rivestito in resina 3000 PZ
3000 pz.
0864930375
75 mm 2,8 mm Scanalato e rivestito in resina 3000 PZ
3000 pz.
0864930380
80 mm 2,8 mm Scanalato e rivestito in resina 2000 PZ
2000 pz.
0864930365
65 mm 2,8 mm Scanalato e rivestito in resina 3000 PZ
3000 pz.
0864931290
90 mm 3,1 mm Liscio e rivestito in resina 2000 PZ
2000 pz.
0864937265
65 mm 2,8 mm Liscio e rivestito in resina 3000 PZ
3000 pz.
0864937380
80 mm 2,8 mm Scanalato e rivestito in resina 2000 PZ
2000 pz.
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
Forniti in pratica valigetta in cartone:


  • Chiodi a striscia a testa mezza luna, 34°

  • Cartuccia a gas (1 cartuccia per ca. 1000 chiodi)

Certificato di classificazione, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), classe di portata 3/C