Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio ALU TOP
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 1
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 2
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 3
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 4
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 5
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 6
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 7
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 8
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 9
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 10
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 11
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 12
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio  ALU TOP - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio ALU TOP

Portata max 80 kg in assenza di attriti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Montabile su tutti i sistemi attualmente in commercio che utilizzano binario con traverso in legno con aria minima di 25 mm



Montaggio possibile sia su un’anta singolo che doppia



Blocco porta in posizione aperta



Richiude dolcemente l’anta scorrevole senza automatismi elettrici ne contrappesi



Velocità di chiusura regolabile in ogni momento



Contenuto


  • staffa di aggancio fune 1pz

  • fune metallica 1pz

  • rallentatore con cinghia 1pz

  • morsetto 180 mm 1pz

  • morsetto 80 mm 1pz

  • rocchetto regolatore 1pz

  • magnete bloccaggio anta 1pz

  • molla 400 mm 1pz

  • striscia gomma adesiva 1pz

  • rinvio fune 1pz