Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne
Portata max 80 kg in assenza di attriti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Universale destro sinistro
Montabile su tutti i sistemi attualmente in commercio che utilizzano binario con traverso in legno con aria minima di 25 mm
Consigliato utilizzo della guarnitura AluTop Star 60 e 120
Montaggio possibile sia su un’anta singola che doppia
Richiude dolcemente l’anta scorrevole senza automatismi elettrici ne controppesi
Velocità di chiusura regolabile in ogni momento
Contenuto
- vite a gancio 1 pz
- fune metallica 1 pz
- rallentatore con cinghia 1 pz
- morsetto 2 pz
- rocchetto regolatore 1 pz
- molla 260 mm 1 pz
- molla 360 mm 1 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.