Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit clip di fermo Per EUBP-1
Clip di montaggio in metallo per il fissaggio sul profilo LED EUBP-1 quando utilizzato come profilo incassato
- Materiale: Metallo
- Colore: Bronzo
- Lunghezza: 14 mm
- Larghezza: 16 mm
- Altezza: 8,7 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per montaggio con profilo incassato in alluminio EUBP-1 nella fresata
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.