Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit adesivi speciali bicomponente 5 pz
Adesivo elastico 2C per un facile incollaggio di vetro e metallo tra loro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile applicazione
- Forza adesiva istantanea elevata
- Buona resistenza al taglio e/o agli urti
- Incollaggio resistente alle vibrazioni
- Straordinaria resistenza agli agenti chimici
- Senza solventi
- Non esporre alla luce diretta del sole o utilizzare su superfici di vetro notevolmente riscaldate.
- Le superfici aderenti devono essere piane
- L'adesivo speciale non ha alcuna proprietà di riempimento.
Le istruzioni per l'applicazione sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Ideale per tutte le applicazioni che richiedono una buona resistenza al taglio e/o agli urti su vetro, ceramica e metallo, e combinazioni di questi. Ideale anche per materiali con coefficienti di dilatazione molto diversi, anche con variazioni di temperatura e di clima.
I substrati devono essere puliti, asciutti e privi di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Stringere il flacone dell'attivatore tra le dita fino a rompere il tubo di vetro interno. L'attivatore così rilasciato scorre ora verso la punta del feltro. A questo punto, rimuovere il tubo di carta e applicare l'attivatore sulla superficie di vetro da incollare. L'attivatore è privo di solventi e quindi non richiede tempi di evaporazione.
Tagliare quindi la punta della cartuccia adesiva e applicare in modo sottile e uniforme sulla superficie metallica. Premere insieme i componenti con una leggera pressione per circa 20 secondi. Rimuovere subito l'adesivo in eccesso con un panno pulito. L'area incollata può essere esposta a un carico del 50% dopo soli 15-20 minuti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.