Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ideali per lo smontaggio di pannelli e rivestimenti in materiale plastico per interni ed esterni di vetture
In nylon ad alta resistenza, evita di danneggiare la superficie, sia in plastica che verniciata
Diverse forme ed angolature permettono di rimuovere in sicurezza ogni tipo di componente in plastica
Valida alternativa agli utensili in metallo, i quali possono recare danni alla carrozzeria con alti costi di riparazione
Kit composto dalle seguenti leve:
- Leva 1: lunghezza 155mm, larghezza 60mm, spessore 5mm
- Leva 2: lunghezza 175mm, larghezza 60,5mm, spessore 5mm
- Leva 3: lunghezza 175mm, larghezza 20,5mm, spessore 5,5mm
- Leva 4: lunghezza 205mm, larghezza 19,3mm, spessore 7mm
- Leva 5: lunghezza 195mm, larghezza 30mm, spessore 6mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.