Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di alesatori per ABS 8 pezzi
Per un'accurata pulizia del foro di posizionamento del sensore ABS sull'alloggiamento dei cuscinetti ruota.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dopo la pulizia il sensore può essere installato senza danni e senza colpi.
- I sensori rotti possono essere rimossi con la punta elicoidale in dotazione.
- La chiave a cricchetto flessibile consente di accedere anche in spazi ristretti.
Fornitura:
- 1 alesatore ABS Ø 10 mm x 150 mm per VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
- 1 alesatore ABS Ø 11 mm x 84 mm per VW Beetle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, ecc. (dal 2003) / Audi A3, Q3 (dal 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (dal 2004), Skoda (dal 2004)
- 1 alesatore ABS Ø 14 mm x 32 mm per BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
- 1 alesatore ABS Ø 15 mm x 23 mm per Mercedes-Benz A-Class, Mazda, Ford
- 1 alesatore ABS Ø 18 mm x 23 mm per Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda
- 1 alesatore ABS Ø 18 mm x 34 mm per Audi, VW, Seat, Škoda, veicoli commerciali
- 1 punta elicoidale Ø 10 mm x 133 mm
- 1 chiave combinata a cricchetto con chiave da 15 mm, flessibile
- 3 spazzole per pulizia Ø 13; 16; 19 mm
La pulizia del foro di guida è consigliata dal produttore dei componenti del freno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.