Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di chiavi a cricchetto Mini, edizione limitata
31 pezzi. Contiene i più comuni tipi di chiavi a bussola corte, chiavi a cricchetto e punte. Appositamente progettato per l'uso in spazi estremamente ristretti. Würth donerà 1 euro a un'organizzazione filantropica dai proventi di ciascun kit venduto.
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 31 PZ
- Larghezza x altezza x profondità: 190 x 35 x 130 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Inserto in espanso stampato con finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
- Utensili con finitura nera in edizione limitata
- Forniti in una confezione di alta qualità firmata Reinhold Würth
Fornitura:
- Inserti da 1/4", 18 mm 1 ciascuno di PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2; a taglio 4, 6 mm; bussola esagonale 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; 2 x PH2
- Inserto per chiave a bussola 1/4", 18 mm 1 ciascuno di 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 chiave poligonale doppia a cricchetto, 11 mm o esagonale
- 1 cassetta metallica con inserto in espanso di alta qualità
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.