Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit bussole per ghiere CV 1/2 poll. 4 pz
Per fissare in modo sicuro la ghiera sull'iniettore.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fornitura:
- 1 x bussola 1/2", ghiera iniettore CV 22 mm, lunghezza 70 mm
- 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 140 mm
- 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 125 mm
- 1x bussola CV 8,0 mm, lunghezza 70 mm
- Tipo: MAN, MB — veicoli commerciali. OM 401–404, 407, 409 h/ha, 412–424, 441–444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- Numero di riferimento MAN 80.99603-0038
- Numero di riferimento MB W 403 589 03 07 00
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.