Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit chiave per filtro olio 2 pz, per Toyota
Per lo svitamento e il serraggio del coperchio del filtro olio durante la sostituzione dell'elemento filtrante.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiave per filtro dell'olio n. 27
- 14 lati / diametro interno di 64,5 mm
- 3/8" + SW27 mm/alluminio
- Con 6 incavi
Chiave per filtro dell'olio n. 28
- 14 lati / diametro interno di 64,5 mm
- 3/8" + SW27 mm/alluminio
- Con 2 incavi
Chiave per filtro dell'olio n. 27
- Applicazione: 1.8/2.0L a 4 cilindri, ad esempio Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, Scion, Camry, Avalon
Chiave per filtro dell'olio n. 28
- Motori Toyota e Lexus a 4, 6 e 8 cilindri
- Toyota 3.5l V6 (2007-2008), vari modelli Toyota dal 2006
- Lexus (dal 2006) IS250/350, ES350, GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.