Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di fili/clip di collegamento rigidi In plastica, per striscia luminosa LED FLB-24-8
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Bianco
- Lunghezza: 16 mm
- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per un collegamento semplice alla striscia luminosa a LED
- Grazie ai tubetti in silicone inclusi nella fornitura, è possibile ottenere un grado di protezione IP67 anche per i collegamenti
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.