Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit fissaggio laterale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit fissaggio laterale

  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Numero pezzi nell'assortim... Peso prodotto (per pezzo) Colore Numero UI
Prezzo/UI
0963580500
MSBS 58 PZ 1,311 kg
1 pz.
0963022030
MSBSVBS01 107 PZ 2 kg Grigio basalto RAL 7012
1 pz.
0963022040
VBS01 111 PZ 2 kg Grigio antracite RAL 7016 strutturato
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
Ideale per tutti i blocchi modulari

IndicazionePer blocchi modulari con altezza max di 950 mm, è sufficiente un kit di fissaggio.
Per blocchi modulari con altezza max superiore a 950 mm, sono necessari due kit di fissaggio.