Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit fissaggio laterale
Ideale per tutti i blocchi modulari
- Descrizione tipo: VBS01
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 111 PZ
- Peso prodotto (per pezzo): 2 kg
- Materiale: Acciaio
- Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un kit di fissaggio fino a un'altezza di 1093 mm
- Due kit di fissaggio fino a un'altezza di 1510 mm
- Tre kit di fissaggio fino a un'altezza di 1510 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.