Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz
Per la pulizia e la rilavorazione professionale delle sedi iniettore prima di inserire il nuovo iniettore.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rimuove efficacemente i contaminanti come i depositi carboniosi e la ruggine
- Progressione ottimale delle teste fresa con il dispositivo base dell'utensile di fresatura adattabile
- Impiego regolare senza tracce grazie alla fresa in carburo metallico con un numero elevato di lame
- Lavorazione di tutte le superfici di contatto, come il foro dell'ugello, la sede di tenuta e sede dell'iniettore
Contenuto
- 1 dispositivo base dell'utensile di fresatura con molla, cono e anello di serraggio
- 1 cono autocentrante diam. 17,8-20,6 mm
- 1 cono autocentrante diam. 15,0-17,0 mm
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diam. 15/17 mm, 180°
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diam. 17/21 mm, 120°
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diam. 17 mm, 180°
- 1 spazzolino di pulizia utensile per frese
- 1 grasso per teste frese
- 4 spazzolini in ottone per pulizia sedi, diam. 18/19/21/24 mm
- 4 spazzolini in nylon per pulizia sedi, diam. 18/19/21/24 mm
- 1 spazzolino in silicone/nylon per pulizia sedi di tenuta, diam. 15 mm
- 1 spazzolino in silicone/nylon per pulizia sedi di tenuta, diam. 20 mm
- 4 manicotti di bloccaggio per fori dell'ugello
- 1 asta di inserimento manicotto di bloccaggio
- 1 portainserti speciale, flessibile con attacco da 1/4 poll.
- 2 spazzolini per fori, in ottone, 300 x 100 x 7 mm
- 1 kit di cotton fioc per pulizia, 10 pezzi
- 1 iniettore EX Würth
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.