Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di fresatura e pulizia per iniettori Universale, 31 pz
Per la pulizia e la revisione della sede iniettori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rimuove, senza rischi di danneggiamento, i residui di combustione che si depositano all'interno delle sedi degli iniettori
- La pressione di contatto dello strumento base viene regolata tramite una molla
- Le frese ripristinano perfettamente la superficie di chiusura dell'iniettore
- Centraggio preciso
Componenti inclusi:
- 1 porta inserti flessibile con attacco da 1/4 poll.
- 1 unità base con cono di centraggio
- 1 perno con attacco per spazzola lucidatura
- 1 scovolo per la pulizia, diametro 19 mm
- 1 scovolo per la pulizia, diametro 18 mm
- 1 scovolo per la pulizia, diametro 21 mm
- 1 scovolo per la pulizia, diametro 24 mm
- 1 cono di centraggio, diametro 17,8 - 20,6 mm
- 1 cono di centraggio, diametro 18,8 - 24,5 mm
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diametro 17/21 mm 120°
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diametro 15/17 mm 180°
- 1 fresa per sede guarnizione iniettori, diametro 17 mm 180°
- 3 fili di acciaio spazzola per cavità, 300 x 100 x 7
- 6 cappucci di sigillatura con dispositivo di montaggio
- 1 guida delle spazzole
- 1 asta per boccole sigillatura
- 3 set spazzole per lucidatura
- 1 spazzola speciale 17,0 mm x 1/4 poll. esagonale
- 1 spazzola speciale in plastica
Con utensile per la rimozione degli anelli di tenuta iniettori, universale
- Per rimuovere facilmente e in sicurezza le rondelle in rame incollate sul fondo della sede degli iniettori
- Lavorazione di alta qualità
- Testina di espansione appositamente progettata
- Senza rischio di danneggiare la sede dell'iniettore
- Adatto anche per gli anelli di tenuta posizionati in profondità
- Rimozione sicura degli anelli di tenuta incollati
- Massa battente da: 1300 g
- Filettatura dado di raccordo: M10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.