Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento fresette in metallo duro TiAlSiN multifunzione
Assortimento fresette in metallo duro TiAlSiN multifunzione - 1
Assortimento fresette in metallo duro TiAlSiN multifunzione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento fresette in metallo duro TiAlSiN multifunzione

10 pezzi. Eccellente, universale con rivestimento in nitruro di silicio-titanio-alluminio e un’esclusiva geometria multi-dente per sgrossatura e levigazione efficienti in una sola operazione su quasi tutti i materiali quali acciaio con durezza < 65 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, titanio, leghe speciali e materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox). Ideali per metalli non ferrosi, quali leghe di alluminio > 10% silicone, leghe di magnesio, ottone, rame, bronzo e plastica.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 10 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega di titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso
  • Per durezze fino a: 65 HRC
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Tipo dentatura: Multi Performance
  • Materiale di taglio: HM
  • Superficie: TiAlSiN
  • Diametro albero: 6 mm
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Per durezze fino a Qualità Numero UI
Prezzo/UI
0616580002
10 PZ Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega di titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso 65 HRC ZEBRA-Premium
1 pz.
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
  • Innovativa geometria multi-dente con una combinazione di denti sfalsati e fini per una finitura superficiale liscia e lucida, una fresatura uniforme e un'eccellente maneggevolezza

  • Rivestimento TiAlSiN di qualità per una durata fino a tre volte superiore rispetto alle fresette non rivestite con un sistema di denti sfalsati tradizionale

  • Prestazioni di taglio fino al 50% superiori rispetto al sistema a denti sfalsati tradizionale

  • Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati
Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Potrebbe verificarsi la decolorazione dell’albero a causa di prestazioni di taglio estremamente elevate. Questa decolorazione è provocata dalla temperatura elevata raggiunta dall’utensile e non rappresenta un rischio per la sicurezza. I materiali sono generalmente lavorati in senso antiorario. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.