Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Confezione punte coniche per lamiere, nitruro di titanio HSS 3 pezzi

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Confezione punte coniche per lamiere, nitruro di titanio HSS 3 pezzi

Comprende uno per ogni diam. 3-14 mm, diam. 5-20 mm e diam. 16-30,5 mm
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
  • Aumento della velocità di taglio e avanzamento fino al 100%

  • Durata raddoppiata o persino quadruplicata

  • CBN (nitruro di boro cubico), per fresatura profonda

  • Per forare e allargare fori di diametro compreso tra 3 e 61 mm

  • Con due taglienti

  • Nessuna svasatura o preforatura necessaria

  • Foratura senza sbavatura e senza deformazione della lamiera ed eccellente conduzione del calore per una maggiore durata grazie alla smerigliatura CBN assiale e radiale dei fianchi

  • Attacco con tripla superficie

  • Con incisione al laser per identificare facilmente il diametro di foratura necessario
Indicazione
  • Tabella delle velocità inclusa

  • È possibile aumentare la durata e le prestazioni di taglio utilizzando olio da perforazione e da taglio o pasta da taglio