Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Confezione punte coniche per lamiere HSS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Confezione punte coniche per lamiere HSS

3 pz: Un pezzo da 3-14 mm; 5-20 mm; 16-30,5 mm
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
Cod. art. Numero UI
Prezzo/UI
069402401
1 pz.
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
  • CBN (nitruro di boro cubico), per fresatura profonda

  • Per forare e allargare fori di diametro compreso tra 3 e 30,5 mm

  • Due taglienti

  • Nessuna svasatura o preforatura necessaria

  • Foratura senza sbavatura e senza deformazione della lamiera. Eccellente conduzione del calore per una maggiore durata grazie alla smerigliatura CBN assiale e radiale dei fianchi

  • Attacco con tripla superficie

  • Incisione al laser per identificare facilmente il diametro di foratura necessario
Indicazione
  • Tabella delle velocità inclusa

  • È possibile aumentare la durata e le prestazioni di taglio utilizzando olio da perforazione e da taglio o pasta da taglio