Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento fresette in metallo duro Denti MZ
Assortimento fresette in metallo duro Denti MZ - 1
Assortimento fresette in metallo duro Denti MZ - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento fresette in metallo duro Denti MZ

5 pezzi. Utensili specializzati per la micro-lavorazione con eccellente qualità della superficie su quasi tutti i materiali quali acciaio, con una durezza di < 60 HRC, ghisa, acciaio inossidabile, leghe speciali, titanio, materiali duri e resistenti (ad esempio Hardox), metalli duri non ferrosi e legno.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 5 PZ
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega di titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso
  • Per durezze fino a: 60 HRC
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Tipo dentatura: MZ
  • Materiale di taglio: HM
  • Superficie: Grezzo
  • Diametro albero: 6 mm
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Per durezze fino a Qualità Numero UI
Prezzo/UI
0616700000
5 PZ Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega di titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso 60 HRC ZEBRA-Premium
1 pz.
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
Nessuna variazione della geometria in seguito ad usura rispetto alle mole abrasive a punta e rumorosità e vibrazioni estremamente basse


Innovativa micro-dentatura



Realizzate in conformità ai rigorosi standard di qualità inclusa l’ispezione completa dei collegamenti saldati

Indicazione

Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Non utilizzare una lunghezza di serraggio troppo piccola. La lunghezza di serraggio minima consigliata è pari a circa 2/3 della lunghezza dell'albero. Spostare la fresetta rapidamente e in modo sincrono sopra il pezzo da lavorare al fine di produrre un superficie fine. Azionamenti utensili idonei: azionamenti albero flessibile, smerigliatrici assiali, robot, macchine utensili.