Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di manutenzione sensori gas di scarico, M20/M22 22 pezzi
Per la pulizia e il rinnovo delle filettature del sensore particolato NOx nel sistema di scarico senza sostituire costosi componenti di scarico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessuna noiosa rimozione dei sensori spesso difficili da raggiungere e bloccati
- Nessuna costosa sostituzione dei componenti dell'impianto di scarico perché, ad esempio, la filettatura del supporto non può essere riutilizzata nella maggior parte dei casi
- Contenuto
Taglio/pulizia delle filettature
- 1 maschio corto M20 x 1,5/lunghezza 50 mm
- 1 maschio corto M22 x 1,5/lunghezza 50 mm
- 1 maschio corto M24 x 1,0/lunghezza 52 mm
- 1 maschio corto M26 x 1,0/lunghezza 52 mm
Rimozione della vecchia filettatura
- 1 elemento pilota di espansione per M20 x 1,5
- 1 elemento pilota di espansione per M22 x 1,5
- 1 bussola da 5 mm con esagono incassato
- 1 portautensili per corona diamantata con perno filettato DIN 913, M10 x 8
- 1 corona diamantata in carburo metallico, diam. 23 mm
- 1 corona diamantata in carburo metallico, diam. 25 mm
- 1 ausilio di perforazione M20 x 1,5
- 1 ausilio di perforazione M22 x 1,5
Taglio di una nuova filettatura
- 1 mandrino di regolazione con dado di estrazione per boccole filettate M20 x 1,5, 2 pz
- 3 boccole automaschianti FF M20x1,5/FM M24x1
- 1 mandrino di regolazione con dado di estrazione per boccole filettate M22 x 1,5, 2 pz
- 3 boccole automaschianti FF M22 x 1,5/FM M26 x 1
Universalmente applicabile in autovetture, SUV, furgoni e autocarri (con uno standard sulle emissioni elevato, ad esempio Euro 6) in cui sono installati grandi sensori NOx e particolato con attacchi esagonali misura chiave 22 e 24
- Smontaggio del sensore utilizzando gli attrezzi speciali opzionali Würth
- Filiera extra corta con attacco esagonale e guida per pulire le filettature sporche anche nelle aree difficili da raggiungere
- Utilizzando gli attrezzi per il rinnovo delle filettature, la vecchia filettatura danneggiata viene rimossa, viene tagliata una nuova filettatura sovradimensionata e quindi viene montata una boccola automaschiante di riduzione
- Il risultato è un nuovo supporto resistente per il sensore originale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.